Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® L500 /iglidur® L500 L500FM-0304-05

  • ERIKS:13566151
Image 1
Ajouter à la liste

10,81 €/ Unitéhors TVA

13,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,81 €

-

10+

6,27 €

42.00%

25+

3,55 €

67.14%

50+

2,38 €

78.03%

100+

1,77 €

83.66%

200+

1,41 €

86.99%

500+

1,31 €

87.87%

1000+

1,24 €

88.58%

2500+

1,16 €

89.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L500FM-0304-05
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
7.5 mm
L'épaisseur de la bride
0.75 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L500
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L500
Entretien
Sans entretien