Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® L350 /iglidur® L350 L350FM-1012-09

  • ERIKS:13566144
Image 1
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,35 €

-

10+

3,72 €

41.32%

25+

2,19 €

65.57%

50+

1,48 €

76.65%

100+

1,10 €

82.63%

200+

0,89 €

85.93%

500+

0,80 €

87.43%

1000+

0,74 €

88.32%

2500+

0,68 €

89.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L350FM-1012-09
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L350
Entretien
Sans entretien