6,08 €/ Unitéhors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,55 € | 41.56% |
25+ | 2,09 € | 65.62% |
50+ | 1,43 € | 76.56% |
100+ | 1,03 € | 83.12% |
200+ | 0,84 € | 86.25% |
500+ | 0,74 € | 87.81% |
1000+ | 0,70 € | 88.44% |
2500+ | 0,65 € | 89.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | L350FM-0810-09 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L350 |
Entretien | Sans entretien |