Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® L350 /iglidur® L350 L350FM-0608-08

  • ERIKS:13566142
Image 1
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,62 €

-

10+

3,31 €

41.22%

25+

1,94 €

65.54%

50+

1,31 €

76.69%

100+

0,95 €

83.11%

200+

0,78 €

86.15%

500+

0,70 €

87.50%

1000+

0,67 €

88.18%

2500+

0,61 €

89.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L350FM-0608-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L350
Entretien
Sans entretien