5,47 €/ Unitéhors TVA
6,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,47 € | - |
10+ | 3,17 € | 42.01% |
25+ | 1,86 € | 65.97% |
50+ | 1,27 € | 76.74% |
100+ | 0,93 € | 82.99% |
200+ | 0,74 € | 86.46% |
500+ | 0,68 € | 87.50% |
1000+ | 0,65 € | 88.19% |
2500+ | 0,59 € | 89.24% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | L350FM-0507-07 |
Diamètre d'arbre | 5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre du bride | 11 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L350 |
Entretien | Sans entretien |