4,98 €/ Unitéhors TVA
6,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,98 € | - |
10+ | 2,89 € | 41.98% |
25+ | 1,71 € | 65.65% |
50+ | 1,14 € | 77.10% |
100+ | 0,82 € | 83.59% |
200+ | 0,68 € | 86.26% |
500+ | 0,63 € | 87.40% |
1000+ | 0,59 € | 88.17% |
2500+ | 0,55 € | 88.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | L350FM-0304-05 |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Diamètre extérieur | 4.5 mm |
Largeur | 5 mm |
Diamètre du bride | 7.5 mm |
L'épaisseur de la bride | 0.75 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L350 |
Entretien | Sans entretien |