Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® L250 /iglidur® L250 L250FM-2023-21

  • ERIKS:13566132
Image 1
Ajouter à la liste

11,82 €/ Unitéhors TVA

14,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,82 €

-

10+

7,96 €

32.64%

25+

5,19 €

56.11%

50+

3,61 €

69.45%

100+

2,74 €

76.85%

200+

2,17 €

81.67%

500+

1,84 €

84.41%

1000+

1,65 €

86.01%

2500+

1,56 €

86.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L250FM-2023-21
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
21 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L250
Entretien
Sans entretien