9,35 €/ Unitéhors TVA
11,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,35 € | - |
10+ | 5,61 € | 40.04% |
25+ | 3,65 € | 60.98% |
50+ | 2,55 € | 72.76% |
100+ | 1,90 € | 79.67% |
200+ | 1,52 € | 83.74% |
500+ | 1,31 € | 85.98% |
1000+ | 1,18 € | 87.40% |
2500+ | 1,12 € | 88.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | L250FM-1618-17 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L250 |
Entretien | Sans entretien |