8,91 €/ Unitéhors TVA
10,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,91 € | - |
10+ | 5,36 € | 39.87% |
25+ | 3,48 € | 60.98% |
50+ | 2,45 € | 72.49% |
100+ | 1,82 € | 79.53% |
200+ | 1,46 € | 83.58% |
500+ | 1,24 € | 86.14% |
1000+ | 1,12 € | 87.42% |
2500+ | 1,06 € | 88.06% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | L250FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L250 |
Entretien | Sans entretien |