Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® L250 /iglidur® L250 L250FM-1012-10

  • ERIKS:13566129
Image 1
Ajouter à la liste

8,59 €/ Unitéhors TVA

10,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,59 €

-

10+

5,15 €

40.04%

25+

3,34 €

61.06%

50+

2,34 €

72.79%

100+

1,77 €

79.42%

200+

1,41 €

83.63%

500+

1,20 €

86.06%

1000+

1,08 €

87.39%

2500+

1,03 €

88.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L250FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L250
Entretien
Sans entretien