8,47 €/ Unitéhors TVA
10,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,47 € | - |
10+ | 5,07 € | 40.13% |
25+ | 3,29 € | 61.21% |
50+ | 2,28 € | 73.09% |
100+ | 1,73 € | 79.60% |
200+ | 1,39 € | 83.63% |
500+ | 1,18 € | 86.10% |
1000+ | 1,06 € | 87.44% |
2500+ | 0,99 € | 88.34% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | L250FM-0810-10 |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Largeur | 10 mm |
Diamètre du bride | 15 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® L250 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® L250 |
Entretien | Sans entretien |