Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® L250 /iglidur® L250 L250FM-0608-06

  • ERIKS:13566127
Image 1
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,00 €

-

10+

4,79 €

40.14%

25+

3,14 €

60.81%

50+

2,19 €

72.68%

100+

1,63 €

79.57%

200+

1,31 €

83.61%

500+

1,12 €

85.99%

1000+

0,99 €

87.65%

2500+

0,95 €

88.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
L250FM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Diamètre du bride
12 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® L250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® L250
Entretien
Sans entretien