Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-2023-11

  • ERIKS:13566110
Image 1
Ajouter à la liste

6,92 €/ Unitéhors TVA

8,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,92 €

-

10+

4,31 €

37.64%

25+

2,91 €

57.97%

50+

2,22 €

67.86%

100+

1,90 €

72.53%

200+

1,62 €

76.65%

500+

1,33 €

80.77%

1000+

0,99 €

85.71%

2500+

0,86 €

87.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J4FM-2023-11
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
11.5 mm
Diamètre du bride
30 mm
L'épaisseur de la bride
1.5 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J4
Entretien
Sans entretien