Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1618-17

  • ERIKS:13566109
Image 1
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

10+

4,24 €

38.57%

25+

2,81 €

59.23%

50+

2,13 €

69.15%

100+

1,81 €

73.83%

200+

1,50 €

78.24%

500+

1,22 €

82.37%

1000+

0,93 €

86.50%

2500+

0,80 €

88.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J4FM-1618-17
Diamètre d'arbre
15 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J4
Entretien
Sans entretien