6,54 €/ Unitéhors TVA
7,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,54 € | - |
10+ | 4,01 € | 38.66% |
25+ | 2,64 € | 59.59% |
50+ | 2,01 € | 69.19% |
100+ | 1,81 € | 72.38% |
200+ | 1,39 € | 78.78% |
500+ | 1,16 € | 82.27% |
1000+ | 0,86 € | 86.92% |
2500+ | 0,72 € | 88.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J4FM-1416-17 |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J4 |
Entretien | Sans entretien |