6,38 €/ Unitéhors TVA
7,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,38 € | - |
10+ | 3,86 € | 39.58% |
25+ | 2,49 € | 61.01% |
50+ | 1,84 € | 71.13% |
100+ | 1,52 € | 76.19% |
200+ | 1,27 € | 80.06% |
500+ | 0,99 € | 84.52% |
1000+ | 0,74 € | 88.39% |
2500+ | 0,63 € | 90.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J4FM-1214-15 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Diamètre du bride | 20 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J4 |
Entretien | Sans entretien |