6,27 €/ Unitéhors TVA
7,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,27 € | - |
10+ | 3,76 € | 40.00% |
25+ | 2,43 € | 61.21% |
50+ | 1,79 € | 71.52% |
100+ | 1,44 € | 76.97% |
200+ | 1,20 € | 80.91% |
500+ | 0,95 € | 84.85% |
1000+ | 0,70 € | 88.79% |
2500+ | 0,61 € | 90.30% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J4FM-1214-12 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 22 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J4 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J4 |
Entretien | Sans entretien |