Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-1012-05

  • ERIKS:13566105
Image 1
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,80 €

-

10+

3,40 €

41.31%

25+

2,11 €

63.61%

50+

1,50 €

74.10%

100+

1,20 €

79.34%

200+

0,97 €

83.28%

500+

0,74 €

87.21%

1000+

0,57 €

90.16%

2500+

0,44 €

92.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J4FM-1012-05
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J4
Entretien
Sans entretien