Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J4 /iglidur® J4 J4FM-0810-05

  • ERIKS:13566103
Image 1
Ajouter à la liste

5,47 €/ Unitéhors TVA

6,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,47 €

-

10+

3,17 €

42.01%

25+

1,90 €

65.28%

50+

1,33 €

75.69%

100+

1,05 €

80.90%

200+

0,82 €

85.07%

500+

0,61 €

88.89%

1000+

0,42 €

92.36%

2500+

0,32 €

94.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J4FM-0810-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J4
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J4
Entretien
Sans entretien