42,26 €/ Unitéhors TVA
51,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42,26 € | - |
10+ | 31,10 € | 26.39% |
25+ | 23,33 € | 44.78% |
50+ | 18,51 € | 56.21% |
100+ | 15,62 € | 63.04% |
200+ | 13,03 € | 69.15% |
500+ | 9,88 € | 76.62% |
1000+ | 8,55 € | 79.77% |
2500+ | 7,96 € | 81.16% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-4550-50 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Diamètre extérieur | 50 mm |
Largeur | 50 mm |
Diamètre du bride | 58 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |