Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-4044-40

  • ERIKS:13566096
Image 1
Ajouter à la liste

30,29 €/ Unitéhors TVA

36,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,29 €

-

10+

21,89 €

27.73%

25+

16,19 €

46.55%

50+

12,73 €

57.97%

100+

10,72 €

64.62%

200+

8,91 €

70.58%

500+

6,76 €

77.67%

1000+

5,83 €

80.74%

2500+

5,42 €

82.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Diamètre du bride
52 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien