26,70 €/ Unitéhors TVA
32,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26,70 € | - |
10+ | 19,11 € | 28.40% |
25+ | 14,04 € | 47.40% |
50+ | 11,00 € | 58.79% |
100+ | 9,23 € | 65.41% |
200+ | 7,70 € | 71.17% |
500+ | 5,81 € | 78.22% |
1000+ | 5,02 € | 81.21% |
2500+ | 4,66 € | 82.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-4044-30 |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Diamètre extérieur | 44 mm |
Largeur | 30 mm |
Diamètre du bride | 52 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |