Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3539-26

  • ERIKS:13566094
Image 1
Ajouter à la liste

23,98 €/ Unitéhors TVA

29,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

23,98 €

-

10+

17,04 €

28.92%

25+

12,43 €

48.18%

50+

9,69 €

59.59%

100+

8,13 €

66.09%

200+

6,75 €

71.87%

500+

5,11 €

78.68%

1000+

4,41 €

81.62%

2500+

4,07 €

83.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-3539-26
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien