Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3539-16

  • ERIKS:13566093
Image 1
Ajouter à la liste

20,81 €/ Unitéhors TVA

25,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

20,81 €

-

10+

14,61 €

29.77%

25+

10,56 €

49.22%

50+

8,17 €

60.73%

100+

6,82 €

67.21%

200+

5,66 €

72.79%

500+

4,29 €

79.36%

1000+

3,69 €

82.28%

2500+

3,40 €

83.65%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-3539-16
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
47 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien