27,89 €/ Unitéhors TVA
33,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 27,89 € | - |
10+ | 19,23 € | 31.06% |
25+ | 14,52 € | 47.96% |
50+ | 11,82 € | 57.63% |
100+ | 10,55 € | 62.19% |
200+ | 9,37 € | 66.42% |
500+ | 7,83 € | 71.93% |
1000+ | 6,25 € | 77.59% |
2500+ | 5,47 € | 80.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-3034-37 |
Diamètre d'arbre | 30 mm |
Diamètre extérieur | 34 mm |
Largeur | 37 mm |
Diamètre du bride | 42 mm |
L'épaisseur de la bride | 2 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |