Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-26

  • ERIKS:13566091
Image 1
Ajouter à la liste

18,75 €/ Unitéhors TVA

22,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

18,75 €

-

10+

12,98 €

30.80%

25+

9,31 €

50.35%

50+

7,18 €

61.70%

100+

5,97 €

68.19%

200+

4,96 €

73.56%

500+

3,78 €

79.84%

1000+

3,23 €

82.78%

2500+

2,93 €

84.40%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-3034-26
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
26 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien