Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-22

  • ERIKS:13566090
Image 1
Ajouter à la liste

17,63 €/ Unitéhors TVA

21,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,63 €

-

10+

12,14 €

31.14%

25+

8,65 €

50.97%

50+

6,65 €

62.28%

100+

5,49 €

68.86%

200+

4,58 €

74.03%

500+

3,48 €

80.28%

1000+

2,95 €

83.30%

2500+

2,74 €

84.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-3034-22
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
22 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien