Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-3034-16

  • ERIKS:13566089
Image 1
Ajouter à la liste

16,02 €/ Unitéhors TVA

19,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,02 €

-

10+

10,89 €

32.03%

25+

7,68 €

52.08%

50+

5,83 €

63.58%

100+

4,83 €

69.87%

200+

4,03 €

74.85%

500+

3,08 €

80.78%

1000+

2,60 €

83.75%

2500+

2,38 €

85.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-3034-16
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
16 mm
Diamètre du bride
42 mm
L'épaisseur de la bride
2 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien