13,09 €/ Unitéhors TVA
15,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,09 € | - |
10+ | 8,11 € | 38.03% |
25+ | 5,47 € | 58.20% |
50+ | 4,12 € | 68.51% |
100+ | 3,46 € | 73.58% |
200+ | 2,93 € | 77.65% |
500+ | 2,34 € | 82.15% |
1000+ | 1,79 € | 86.36% |
2500+ | 1,63 € | 87.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-2528-21 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |