12,67 €/ Unitéhors TVA
15,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,67 € | - |
10+ | 8,28 € | 34.63% |
25+ | 5,68 € | 55.17% |
50+ | 4,24 € | 66.57% |
100+ | 3,46 € | 72.71% |
200+ | 2,87 € | 77.36% |
500+ | 2,17 € | 82.91% |
1000+ | 1,84 € | 85.46% |
2500+ | 1,63 € | 87.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-2528-16 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |