11,78 €/ Unitéhors TVA
14,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,78 € | - |
10+ | 7,64 € | 35.16% |
25+ | 5,19 € | 55.97% |
50+ | 3,84 € | 67.42% |
100+ | 3,12 € | 73.55% |
200+ | 2,57 € | 78.23% |
500+ | 1,94 € | 83.55% |
1000+ | 1,65 € | 85.97% |
2500+ | 1,46 € | 87.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-2528-11 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 35 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |