12,71 €/ Unitéhors TVA
15,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,71 € | - |
10+ | 8,32 € | 34.53% |
25+ | 5,70 € | 55.16% |
50+ | 4,28 € | 66.37% |
100+ | 3,48 € | 72.65% |
200+ | 2,87 € | 77.43% |
500+ | 2,19 € | 82.81% |
1000+ | 1,86 € | 85.35% |
2500+ | 1,65 € | 87.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-2023-21 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 21 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |