12,03 €/ Unitéhors TVA
14,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,03 € | - |
10+ | 7,83 € | 34.91% |
25+ | 5,30 € | 55.92% |
50+ | 3,93 € | 67.30% |
100+ | 3,19 € | 73.46% |
200+ | 2,64 € | 78.04% |
500+ | 2,01 € | 83.25% |
1000+ | 1,71 € | 85.78% |
2500+ | 1,50 € | 87.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-2023-16 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 16 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |