11,34 €/ Unitéhors TVA
13,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,34 € | - |
10+ | 7,28 € | 35.85% |
25+ | 4,88 € | 56.95% |
50+ | 3,59 € | 68.34% |
100+ | 2,89 € | 74.54% |
200+ | 2,43 € | 78.56% |
500+ | 1,82 € | 83.92% |
1000+ | 1,54 € | 86.43% |
2500+ | 1,37 € | 87.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-2023-11 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre du bride | 30 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.5 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |