9,90 €/ Unitéhors TVA
11,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,90 € | - |
10+ | 6,19 € | 37.43% |
25+ | 4,05 € | 59.12% |
50+ | 2,91 € | 70.63% |
100+ | 2,32 € | 76.58% |
200+ | 1,92 € | 80.61% |
500+ | 1,46 € | 85.22% |
1000+ | 1,22 € | 87.72% |
2500+ | 1,06 € | 89.25% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-1820-22 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 22 mm |
Diamètre du bride | 26 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |