Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1820-12

  • ERIKS:13566080
Image 1
Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,12 €

-

10+

5,57 €

38.96%

25+

3,55 €

61.04%

50+

2,53 €

72.29%

100+

2,00 €

78.12%

200+

1,63 €

82.08%

500+

1,24 €

86.46%

1000+

1,05 €

88.54%

2500+

0,87 €

90.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-1820-12
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
12 mm
Diamètre du bride
26 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien