Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1618-17

  • ERIKS:13566079
Image 1
Ajouter à la liste

9,31 €/ Unitéhors TVA

11,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,31 €

-

10+

5,72 €

38.57%

25+

3,69 €

60.41%

50+

2,62 €

71.84%

100+

2,09 €

77.55%

200+

1,73 €

81.43%

500+

1,31 €

85.92%

1000+

1,08 €

88.37%

2500+

0,93 €

90.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-1618-17
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
24 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien