8,95 €/ Unitéhors TVA
10,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,95 € | - |
10+ | 5,45 € | 39.07% |
25+ | 3,48 € | 61.15% |
50+ | 2,47 € | 72.40% |
100+ | 1,92 € | 78.56% |
200+ | 1,58 € | 82.38% |
500+ | 1,22 € | 86.41% |
1000+ | 1,03 € | 88.54% |
2500+ | 0,86 € | 90.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-1618-12 |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 24 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |