8,70 €/ Unitéhors TVA
10,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,70 € | - |
10+ | 5,26 € | 39.52% |
25+ | 3,33 € | 61.79% |
50+ | 2,32 € | 73.36% |
100+ | 1,82 € | 79.04% |
200+ | 1,50 € | 82.75% |
500+ | 1,14 € | 86.90% |
1000+ | 0,95 € | 89.08% |
2500+ | 0,80 € | 90.83% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-1517-09 |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 23 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |