Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1214-17

  • ERIKS:13566072
Image 1
Ajouter à la liste

8,32 €/ Unitéhors TVA

10,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,32 €

-

10+

4,98 €

40.18%

25+

3,14 €

62.33%

50+

2,17 €

73.97%

100+

1,67 €

79.91%

200+

1,39 €

83.33%

500+

1,05 €

87.44%

1000+

0,86 €

89.73%

2500+

0,72 €

91.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-1214-17
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
17 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien