Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1214-09

  • ERIKS:13566070
Image 1
Ajouter à la liste

7,90 €/ Unitéhors TVA

9,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,90 €

-

10+

4,66 €

41.11%

25+

2,85 €

63.94%

50+

1,94 €

75.48%

100+

1,50 €

81.01%

200+

1,24 €

84.38%

500+

0,93 €

88.22%

1000+

0,76 €

90.38%

2500+

0,65 €

91.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-1214-09
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
20 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien