8,17 €/ Unitéhors TVA
9,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,17 € | - |
10+ | 4,85 € | 40.70% |
25+ | 3,00 € | 63.26% |
50+ | 2,09 € | 74.42% |
100+ | 1,62 € | 80.23% |
200+ | 1,33 € | 83.72% |
500+ | 0,99 € | 87.91% |
1000+ | 0,84 € | 89.77% |
2500+ | 0,68 € | 91.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-1012-17 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 17 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |