7,94 €/ Unitéhors TVA
9,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,94 € | - |
10+ | 4,67 € | 41.15% |
25+ | 2,87 € | 63.88% |
50+ | 1,98 € | 75.12% |
100+ | 1,50 € | 81.10% |
200+ | 1,24 € | 84.45% |
500+ | 0,95 € | 88.04% |
1000+ | 0,76 € | 90.43% |
2500+ | 0,65 € | 91.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-1012-12 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |