Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-1012-10

  • ERIKS:13566066
Image 1
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,81 €

-

10+

4,56 €

41.61%

25+

2,79 €

64.23%

50+

1,90 €

75.67%

100+

1,46 €

81.27%

200+

1,20 €

84.67%

500+

0,91 €

88.32%

1000+

0,74 €

90.51%

2500+

0,63 €

91.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Diamètre du bride
18 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien