7,81 €/ Unitéhors TVA
9,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,81 € | - |
10+ | 4,56 € | 41.61% |
25+ | 2,79 € | 64.23% |
50+ | 1,90 € | 75.67% |
100+ | 1,46 € | 81.27% |
200+ | 1,20 € | 84.67% |
500+ | 0,91 € | 88.32% |
1000+ | 0,74 € | 90.51% |
2500+ | 0,63 € | 91.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-1012-09 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 9 mm |
Diamètre du bride | 18 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |