Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-09

  • ERIKS:13566062
Image 1
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,26 €

-

10+

4,14 €

42.93%

25+

2,47 €

65.97%

50+

1,63 €

77.49%

100+

1,24 €

82.98%

200+

1,03 €

85.86%

500+

0,76 €

89.53%

1000+

0,63 €

91.36%

2500+

0,49 €

93.19%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-0810-09
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
9 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien