Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-07

  • ERIKS:13566061
Image 1
Ajouter à la liste

7,18 €/ Unitéhors TVA

8,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,18 €

-

10+

4,09 €

43.12%

25+

2,43 €

66.14%

50+

1,58 €

78.04%

100+

1,20 €

83.33%

200+

0,97 €

86.51%

500+

0,74 €

89.68%

1000+

0,61 €

91.53%

2500+

0,49 €

93.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-0810-07
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
7 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien