Eriks
IGUS

IGUS Coussinet avec collerette Sans entretien iglidur® J350 /iglidur® J350 J350FM-0810-05

  • ERIKS:13566060
Image 1
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,11 €

-

10+

4,03 €

43.32%

25+

2,38 €

66.58%

50+

1,56 €

78.07%

100+

1,18 €

83.42%

200+

0,95 €

86.63%

500+

0,72 €

89.84%

1000+

0,61 €

91.44%

2500+

0,46 €

93.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
J350FM-0810-05
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
5 mm
Diamètre du bride
15 mm
L'épaisseur de la bride
1 mm
Avec collerette
Oui
Matériau du manteau
iglidur® J350
Matériau du chemin du roulement
iglidur® J350
Entretien
Sans entretien