7,07 €/ Unitéhors TVA
8,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,07 € | - |
10+ | 4,01 € | 43.28% |
25+ | 2,38 € | 66.40% |
50+ | 1,54 € | 78.23% |
100+ | 1,16 € | 83.60% |
200+ | 0,95 € | 86.56% |
500+ | 0,72 € | 89.78% |
1000+ | 0,59 € | 91.67% |
2500+ | 0,46 € | 93.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FM-0608-08 |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Largeur | 8 mm |
Diamètre du bride | 12 mm |
L'épaisseur de la bride | 1 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |