8,19 €/ Unitéhors TVA
9,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,19 € | - |
10+ | 4,86 € | 40.60% |
25+ | 3,00 € | 63.34% |
50+ | 2,09 € | 74.48% |
100+ | 1,62 € | 80.28% |
200+ | 1,33 € | 83.76% |
500+ | 1,03 € | 87.47% |
1000+ | 0,84 € | 89.79% |
2500+ | 0,68 € | 91.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | J350FI-0809-06 |
Diamètre d'arbre | 1/2 in |
Diamètre extérieur | 19/32 in |
Largeur | 3/8 in |
Diamètre du bride | 22.225 mm |
L'épaisseur de la bride | 1.168 mm |
Avec collerette | Oui |
Matériau du manteau | iglidur® J350 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® J350 |
Entretien | Sans entretien |